Referencje
Optibelt:411 3M 9
Rubix:555855
Producent:1594505
EAN:4014486264371





Informacje techniczne
| Profil | 3m |
|---|---|
| długość oryginalna | 411 mm |
| Szerokość pasa | 9 mm |
Szczegóły produktu : Pas HTD 411-3M-9 mm
Intensywne prace rozwojowe prowadzone w naszych laboratoriach i potwierdzone testami terenowymi zaowocowały stworzeniem wydajnej gamy pasków rozrządu Optibelt OMEGA. Nasze wieloletnie doświadczenie z pasami Optibelt ZR i Optibelt HTD® zostało wykorzystane w tej nowej generacji pasów. Pasy zębate OMEGA wyznaczają cele dla synchronicznego przenoszenia mocy i napędów pozycjonujących.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 9 g |
|---|---|
| Profil | 3m |
| długość oryginalna | 411 mm |
| Szerokość pasa | 9 mm |
| Materiał | chloropren |
| Podziałka | 3 mm |
| Liczba zębów | 137 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 15,4 Netto
/ Sztuka
zł 18,94 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie