Referencje
IMI Norgren:L68C-6GP-ERN
Rubix:416613
Producent:L68C-6GP-ERN


Informacje techniczne
| Materiał | aluminium (korpus i miska);guma nitrylowa (elastomer) |
|---|---|
| Średnica gwintowania (cal) | g3/4 '' |
| Przepływ objętościowy | 360 l/min |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Smarownica L68C-6GP-ERN
Oliwiarka mgłowa standardowa G 3/4
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | aluminium (korpus i miska);guma nitrylowa (elastomer) |
|---|---|
| Średnica gwintowania (cal) | g3/4 '' |
| Przepływ objętościowy | 360 l/min |
| Min. ciśnienie robocze | 6.3 bar |
| Maksymalna temperatura | 80 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1267,57 Netto
/ Sztuka
zł 1559,11 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie