Zawory suwakowe - Regulator przepływu SMC AS3201FS-03-10

Ogranicznik przepływu

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:AS3201FS-03-10
Rubix:2988973
brand logo

Informacje techniczne

Rodzaj sprzęgłakolankowe złącze jednoczynnościowe typu one-touch (wciskane)
Typregulator prędkości ze wskaźnikiem
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zawór dławiąco-zwrotny na wylocie, R3/8 AS3201FS-03-10


Korzystanie z regulatorów przepływu SMC z wbudowanymi złączami jednodotykowymi minimalizuje czas instalacji, zmniejsza wysokość montażu i umożliwia bardziej zwartą konstrukcję maszyny. Te regulatory przepływu umożliwiają obracanie korpusu w celu ułatwienia instalacji. Dostępne w rozmiarach gwintów od M3 do 1/2 w calach (NPT) i metrycznych R (PT) oraz z rozmiarami rur od 3,2 mm do 12 mm OD (metryczne) i od 1/8 do 1/2 OD (calowe) oraz z opcjonalnym kolankiem i uniwersalnym stylem (zwiększona elastyczność) oraz wejściem i wyjściem licznika, te regulatory przepływu są zaprojektowane tak, aby sprostać większości zastosowań.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Rodzaj sprzęgłakolankowe złącze jednoczynnościowe typu one-touch (wciskane)
Typregulator prędkości ze wskaźnikiem
Materiałkorpus z pbt i mosiądzu; o-ring nbr (bezprądowo niklowany)
Przepływ55218 l/h
Maksymalne ciśnienie serwisowe10 bar
Seriaas-fs
Maksymalna temperatura60 °C
Rozmiar przyłącza3/8
71,05 Netto
/ Sztuka
87,39 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie