Mikrometryczny ogranicznik skoku Mitutoyo 150-824
Ogranicznik mikrometryczny 25 mm seria 150
Zobacz informacje techniczneReferencje
Mitutoyo:150-824
Rubix:1235802
Producent:150-824
EAN:4946368386003

Informacje techniczne
| Zakres pomiarowy, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Zakres pomiarowy, maks. | 25 mm |
| Średnica wrzeciona | 6.35 mm |
Szczegóły produktu : Głowica mikrometryczna standardowa średnich rozmiarów 150-824
Zastosowania
Ogranicznik mikrometryczny z mechanizmem blokady wrzeciona.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Zakres pomiarowy, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Zakres pomiarowy, maks. | 25 mm |
| Średnica wrzeciona | 6.35 mm |
| Średnica pręta | 10 mm |
| Długość pręta | 11.5 mm |
| Zakończenie | 15 mm |
| Średnica bębna | 18 mm |
| Całkowita długość | 103.5 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 853,78 Netto
/ Sztuka
zł 1050,15 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie