Mikrometryczny ogranicznik skoku Mitutoyo 150-213
Ogranicznik mikrometryczny 25 mm Seria 150
Zobacz informacje techniczneReferencje
Mitutoyo:150-213
Rubix:1235781
Producent:150-213
EAN:4946368022024

Informacje techniczne
| Zakres pomiarowy, minimum | 25 mm |
|---|---|
| Zakres pomiarowy, maks. | 25 mm |
| Średnica wrzeciona | 6.35 mm |
Szczegóły produktu : Głowica mikrometryczna standardowa średnich rozmiarów 150-213
Zastosowania
Ogranicznik mikrometryczny z urządzeniem blokującym wrzeciono.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Zakres pomiarowy, minimum | 25 mm |
|---|---|
| Zakres pomiarowy, maks. | 25 mm |
| Średnica wrzeciona | 6.35 mm |
| Średnica pręta | 10 mm |
| Długość pręta | 42 mm |
| Zakończenie | 15 mm |
| Średnica bębna | 18 mm |
| Całkowita długość | 78.5 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 443,83 Netto
/ Sztuka
zł 545,91 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie