Mikrometryczny ogranicznik skoku Mitutoyo 150-196

Ogranicznik mikrometryczny 25 mm Seria 150

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mitutoyo:150-196
Rubix:1235770
EAN:4946368021911
brand logo

Informacje techniczne

Zakres pomiarowy, minimum0 mm
Zakres pomiarowy, maks.25 mm
Średnica wrzeciona6.35 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Głowica mikrometryczna standardowa średnich rozmiarów 150-196


Caliper MITUTOYO

Zastosowania

Ogranicznik mikrometryczny z mechanizmem blokady wrzeciona.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Zakres pomiarowy, minimum0 mm
Zakres pomiarowy, maks.25 mm
Średnica wrzeciona6.35 mm
Średnica pręta6.35 mm
Długość pręta42 mm
Zakończenie0.01 mm
Średnica bębna18 mm
Całkowita długość120.5 mm
  • Termin dostawy na zapytanie