Mikrometryczny ogranicznik skoku Mitutoyo 149-802
Ogranicznik mikrometryczny 15 mm seria 149 ref.149-802
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mitutoyo:149-802
Rubix:1235752
EAN:4946368021782

Informacje techniczne
| Zakres pomiarowy, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Zakres pomiarowy, maks. | 15 mm |
| Średnica wrzeciona | 6.35 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Głowica mikrometryczna standardowa 149-802
Ogranicznik mikrometryczny. Z blokadą wrzeciona.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Zakres pomiarowy, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Zakres pomiarowy, maks. | 15 mm |
| Średnica wrzeciona | 6.35 mm |
| Średnica pręta | 6.35 mm |
| Długość pręta | 32 mm |
| Zakończenie | 0.01 mm |
| Średnica bębna | 15 mm |
| Całkowita długość | 90.5 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie