Ogniwo łączące dla łańcucha Mecaline MDJ.C16B2-21-SPL


Ogniwo łączące BS dla łańcucha prostego

Referencje
mecaline:MDJ.C16B2-21-SPL
rubix:2785540
producent:884384
ean:3660338378119
brand logo
brand logo
Informacje techniczne
Łańcuch16B-2
Podziałka łańcucha25.4 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : 16B-2 21mm SPL Ogniwo złączne proste


Wszystkie elementy łańcucha mecaline są zgodne z europejskimi normami DIN8187-ISO606, aby zapewnić stabilność wymiarową. Ogniwa łączące umożliwiają łączenie odpowiednio przyciętych odcinków łańcucha.
16B2 Podwójne ogniwo łączące do łańcuchów prostych (typ zawleczki) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Mocne strony

Komponenty poddane obróbce cieplnej, wysoka trwałość

Zastosowania

Do użytku z łańcuchem i kołami łańcuchowymi BS

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Łańcuch16B-2
Podziałka łańcucha25.4 mm
WykonaniePodwójny
Szerokość wewnętrzna min.25.4 mm
Średnica wałka15.88 mm
Wysokość płyty20.9 mm
Grubość płyty3.2 mm
Długość pinu68.6 mm
MateriałStal węglowa
TypConn Link
Typ płytyInne
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
6,69 Netto
/ Sztuka
8,23 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie