Wkładka łożyskowa z mocowaniem na wkręty Timken SUC207/F
Odporne na korozję – łożysko kulkowe ze stali nierdzewnej – blokada śrubą ustalającą
Zobacz informacje techniczneReferencje
Timken:SUC207/F
Rubix:2568628
EAN:0013992249531


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Szerokość | 42.9 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko SUC207/F
Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.
Zastosowania
Przemysł
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Szerokość | 42.9 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Seria | corrosiebestendige inzetstukken (suc) |
| Kosz | stal nierdzewna |
| Rozwiercanie | 35 mm |
| Całkowita szerokość łożyska | 42.9 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 12300 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 21800 N |
| Ciężar | 0.5 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie