Wkładka łożyskowa z mocowaniem na wkręty Timken SUC206/F

Odporne na korozję – łożysko kulkowe ze stali nierdzewnej – blokada śrubą ustalającą

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:SUC206/F
Rubix:2568626
EAN:0013992249487
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.30 mm
Średnica zewn.62 mm
Szerokość38.1 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko SUC206/F


Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.

Zastosowania

Przemysł

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.30 mm
Średnica zewn.62 mm
Szerokość38.1 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Uszczelnieniedwie gumowe uszczelki
Seriacorrosiebestendige inzetstukken (suc)
Koszstal nierdzewna
Rozwiercanie30 mm
Prędkość graniczna4300 rpm
Całkowita szerokość łożyska19 mm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r9050 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr16500 N
Ciężar0.32 kg
  • Termin dostawy na zapytanie