Stały i zmienny klucz otwierający Gedore 306 1.1/4AF
Oczkowy klucz udarowy 306 (AF) - rozmiar calowy
Zobacz informacje techniczneReferencje
Gedore:306 1.1/4AF
Rubix:756059
Producent:6474970
EAN:4010886647493


Informacje techniczne
| Otwór | 1.1/4' |
|---|---|
| Długość | 190 mm |
| Typ | klucz płasko-oczkowy |
Szczegóły produktu : Klucz oczkowy 306 1.1/4AF 6474970
Do prac szczególnie ciężkich
Do długości 435 mm ze stali chromowo-wanadowej 31CrV3, od długości 480 mm ze stali C35.
• rozmiary specjalne dostępne na życzenie
Ringslagsleutel 1.1/4" uitvoering volgens DIN 7444 tot lengte 435 mm uit chroom-vanadium-staal 31CrV3, vanaf lengte 480 mm uit C35 staal * niet genormeerd
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 386 g |
|---|---|
| Otwór | 1.1/4' |
| Długość | 190 mm |
| Typ | klucz płasko-oczkowy |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie