Cylindry i siłowniki pneumatyczne - Akcesoria Festo SGS-M36X2
Oczko pręta SGS
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Festo:SGS-M36X2
Rubix:1085253
Producent:10775
EAN:4052568002312

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Głowica przegubowa SGS-M36x2 10775
Ucho tłoczyska SGS-M36X2 z nakrętką sześciokątną, do sferycznego cylindra obrotowego Montaż (od strony tłoczyska) zgodnie z DIN ISO 8139. Rozmiar=M36x2, Na podstawie normy=ISO 12240-4, Klasyfikacja odporności na korozję CRC=2, Temperatura otoczenia=-40 - 150 °C, Waga produktu=2084 g
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1833,4 g |
|---|---|
| Typ | oko pręta |
| Połączenie 1 | m36x2 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 695,9 Netto
/ Sztuka
zł 855,96 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie