Hak sprężynowy do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości Beta Tools 8080 8X74
Ocynkowane szybkozłącza łączące
Zobacz informacje techniczneReferencje
Beta Tools:8080 8X74
Rubix:706309
Producent:080800008
EAN:8014230188447



Szczegóły produktu : Złączka 8080 8x74 mm 8080/8X74
Ocynkowane szybkozłącza łączące. Współczynnik bezpieczeństwa: 4. Dostępne certyfikaty: specyfikacja produktu i raport z badań typu 2.2 UNI EN10204. Powłoka powierzchniowa: Zincato A2E EN ISO 4042. Na elemencie trwale nadrukowano oznaczenia i skróty identyfikujące produkt oraz określające jego cechy i zastosowania.
Mocne strony
Ocynkowane szybkozłącza łączące
Zastosowania
Akcesoria do lin
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 160x140x110 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 78 g |
| Otwór | 8x74 mm |
| Główny materiał | stal |
| Materiał | stal |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 3,67 Netto
/ Sztuka
zł 4,51 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
