Referencje
Portwest:S414BKRXXL
Rubix:483927
Producent:S414BKRXXL
EAN:5036108031313

Informacje techniczne
| Kolor | czarny |
|---|---|
| Rozmiar | 2xl |
| Główny materiał | poliester |
Szczegóły produktu : Ocieplacz Shetland S414 czarny XXL
Produkt posiada te same właściwości co klasyczne ocieplacze ale dodatkowo został wyposażony w extra kieszenie, między innymi na klatce piersiowej czy telefon komórkowy. Model ten posiada również dodatkową wewnętrzna kieszeń zapinaną na zamek.
Mocne strony
•Durable polycotton fabric for high performance and maximum wearer comfort|•Fully lined and padded to trap the heat and increase warmth|•Cotton flannelette lining for added style|•8 pockets for ample storage|•Phone pocket|•Handwarmer pockets|•Storm flap front to protect against the elements|•Stud front opening for easy access|•Radio loop for easy clipping of a radio
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Kolor | czarny |
|---|---|
| Rozmiar | 2xl |
| Główny materiał | poliester |
| Kolor drugorzędny | brak koloru dodatkowego |
| Gramatura | 195 g/m² |
| Materiał | 65% poliester, 35% bawełna twill |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 163,31 Netto
/ Sztuka
zł 200,87 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie