Oprawa stojąca SKF SE 509 VU
Obudowa łożyska z podstawą, dwuczęściowa, seria SNL
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:SE 509 VU
Rubix:648080
Producent:496834
EAN:7316575476663

Szczegóły produktu : Oprawa SE 509 VU
Obudowa łożyska z żeliwa o wysokiej sztywności zaprojektowana do trudnych zastosowań (np.: przenośniki, wentylatory itp...) wyposażona w otwór do ponownego smarowania oraz opcjonalny otwór upustowy (sufiks V). Żeliwo o wysokiej wytrzymałości umożliwiające stosowanie 5 typów uszczelnień.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 3333,5 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 12 mm |
| Średnica zewn. | 205 mm |
| Szerokość | 85 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
