Obudowa kołnierzowa dla łożyska wsuwanego SNR PFT205

Obudowa łożyska samonastawnego

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:PFT205
Rubix:354168
EAN:3413529577590
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.25 mm
Szerokość21.4 mm
Materiałblacha stalowa
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Oprawa łożyskowa PFT 205


Łożyska z żeliwa szarego lub sferoidalnego do różnych typów zabudowy, stałych lub pływających.
ŚREDNICA OTWORÓW MONTAŻOWYCH: 8,7 mm; ROZSTAW OTWORÓW MONTAŻOWYCH: 76 mm; CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ: 95,2 mm; CAŁKOWITA SZEROKOŚĆ: 95,2 mm; MATERIAŁ KORPUSU: ŻELIWO; TYP: A NAKŁADANY;

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.25 mm
Szerokość21.4 mm
Materiałblacha stalowa
Odległość od środka do środka mocowania76 mm
Średnica zewn.37.4 mm
8,82 Netto
/ Sztuka
10,85 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie