Oprawa łożyska kołnierzowego SNR SF.207
Obudowa łożyska kołnierzowego SF200
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:SF.207
Rubix:1331782
EAN:3413520576851


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Szerokość | 25.4 mm |
| Materiał | stal nierdzewna |
Szczegóły produktu : Oprawa nierdzewna SF207
Kwadratowa obudowa łożyska kołnierzowego z 4 otworami mocującymi, możliwa do dosmarowania bez wkładu.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Szerokość | 25.4 mm |
| Materiał | stal nierdzewna |
| Średnica zewn. | 51.1 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 224,62 Netto
/ Sztuka
zł 276,28 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie