Obcinak do rur Gedore 220040

Obcinacz

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Gedore:220040
Rubix:757254
Producent:4503590
EAN:4017981220040
brand logo

Szczegóły produktu : Obcinacz do rur 220040 4503590


Pipe cutter with high capacity, with 1 cutting wheel. By changing the cutting wheels also suitable for stainless steel pipe (execution 2"). Bracket of malleable cast iron. Perfect starter by built-in tension spring system (execution 2"). Protected by sleeve-shaped spindle extension. Blue lacquered, spindle burnished. Version with 3 cutting wheels see no. 222.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna4960 g
Długość520 mm
Ciężar5 kg
1318,55 Netto
/ Sztuka
1621,82 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie