Referencje
Dichtomatik:67014279
Rubix:233208
Producent:67014279

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : BOX C OR 70NBR ZESTAW SERWISOWY
O-ringi to zamknięte pierścienie o okrągłym przekroju. Są one wytwarzane w procesie wulkanizacji z narzędzi formujących jako kompletny pierścień. Funkcja uszczelniająca pierścienia O-ring jest osiągana poprzez odkształcenie przekroju po zainstalowaniu i ściśnięciu w obudowie. O-ring może być ściskany promieniowo lub osiowo w obudowie montażowej. W warunkach roboczych ciśnienie wywierane przez medium wzmacnia funkcję uszczelniającą, ponieważ pod ciśnieniem materiał elastomerowy działa jak nieściśliwa ciecz.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 556 g |
|---|---|
| Materiał | nbr |
| Liczba elementów | 425 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 64,32 Netto
/ Sztuka
zł 79,11 Brutto
- Dostępny