Złącze kolczaste węża z gwintem Festo D-3/4I-1A
Nypel redukcyjny
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Festo:D-3/4I-1A
Rubix:1035104
Producent:9168

Informacje techniczne
| Materiał | stop aluminium plastycznie obrabiany |
|---|---|
| Połączenie 1 | g3/4 |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 40 bar |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Redukcja D-3/4I-1A 9168
Nypel redukcyjny D-3/4I-1A z pierścieniem uszczelniającym. Połączenie pneumatyczne, port 1=G3/4, Połączenie pneumatyczne, port 2=G1, Informacje o materiale, Nypel redukcyjny=mosiądz, Uwaga dotycząca materiałów=Zgodne z RoHS
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 50x27x45 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 68,6 g |
| Materiał | stop aluminium plastycznie obrabiany |
| Połączenie 1 | g3/4 |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 40 bar |
| Połączenie 2 | g1 |
| Maksymalna temperatura | 150 °C |
| Rodzaj gwintowania | bspp |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie