Łożyska kulkowe zwykłe NTN 7MC3-6316L1BC3
NTN - Specjalne łożyska kulkowe - 7MC3-6316L1BC3
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
NTN:7MC3-6316L1BC3
Rubix:1462926
EAN:4547359828702


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 80 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 170 mm |
| Szerokość | 39 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko 7MC3-6316L1B C3
NTN - Specjalne łożyska kulkowe - 7MC3-6316L1BC3
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 80 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 170 mm |
| Szerokość | 39 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Seria | 6300 |
| Kosz | mosiądz |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 86500 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 2114,11 Netto
/ Sztuka
zł 2600,36 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie