Łożyska kulkowe wahliwe NTN 1205SK
NTN - Samonastawne łożysko kulkowe - 1205SK
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
NTN:1205SK
Rubix:2526020
EAN:4547359254877




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Szerokość | 15 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko 1205SK
Dwurzędowe samonastawne łożysko kulkowe, otwór stożkowy
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 52x52x15 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 140 g |
| Średnica wewn. | 25 mm |
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Szerokość | 15 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 1200 |
| Materiał | stal |
| Kosz | stal |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 3300 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 12200 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 45,24 Netto
/ Sztuka
zł 55,65 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie