Wkładka łożyskowa z mocowaniem na wkręty NTN UCX15-215D1
NTN - Łożysko wkładane - UCX05-100D1
Zobacz informacje techniczneReferencje
NTN:UCX15-215D1
Rubix:1376111
EAN:4547359230741




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 74.612 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 140 mm |
| Szerokość | 82.6 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko UCX15-215D1
sferyczna powierzchnia zewnętrzna, mocowanie za pomocą śruby dociskowej z gniazdem imbusowym, uszczelnienie z osłoną typu slinger
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 170x160x90 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 3305 g |
| Średnica wewn. | 74.612 mm |
| Średnica zewn. | 140 mm |
| Szerokość | 82.6 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | ucx00 |
| Kosz | stal |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 330,1 Netto
/ Sztuka
zł 406,02 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie