Łożyska walcowe NTN NU2218C3
NTN - Łożysko walcowe - NU2218C3
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
NTN:NU2218C3
Rubix:580513
EAN:4547359141702




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 90 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 160 mm |
| Szerokość | 40 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko NU2218C3
Jednorzędowe łożysko walcowe, pływające, dzielone, koszyk z tłoczonej stali
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 160x160x40 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 3210 g |
| Średnica wewn. | 90 mm |
| Średnica zewn. | 160 mm |
| Szerokość | 40 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Materiał | stal |
| Kosz | stal |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 248000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 219000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 536,13 Netto
/ Sztuka
zł 659,44 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie