Łożyska walcowe NTN NJ2209ET2XC3
NTN - Łożysko walcowe - NJ2209ET2XC3
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
NTN:NJ2209ET2XC3
Rubix:876856
EAN:4547359702019




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 85 mm |
| Szerokość | 23 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko NJ2209ET2XC3
Jednorzędowe łożysko walcowe, jednokierunkowe do obciążeń osiowych, rozłączne, koszyk z poliamidu.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 85x85x23 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 530 g |
| Średnica wewn. | 45 mm |
| Średnica zewn. | 85 mm |
| Szerokość | 23 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Materiał | stal |
| Kosz | poliamid |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 84500 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 76000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 165,07 Netto
/ Sztuka
zł 203,04 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie