Łożyska stożkowe NTN 4T-H913849/H913810

NTN - Łożysko stożkowe wałeczkowe - 4T-H913849/H913810

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NTN:4T-H913849/H913810
Rubix:906902
EAN:4547359668520
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.69.85 mm
Średnica zewn.146.05 mm
Szerokość41.275 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 4T-H913849/H913810


Łożysko stożkowe wałeczkowe, koszyk tłoczony ze stali

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)146,05x146,05x41,275 mm
Waga Logistyczna2940 g
Średnica wewn.69.85 mm
Średnica zewn.146.05 mm
Szerokość41.275 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seriatrb inch
Materiałstal hartowana powierzchniowo
Koszstal
NormaISO 355
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r234000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr199000 N
zł 496,19 Netto
/ Sztuka
zł 610,31 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie