Łożyska kulkowe zwykłe NTN 63205LLB/2AS
NTN - Łożysko kulkowe zwykłe - 63204LLB/2AS
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
NTN:63205LLB/2AS
Rubix:1591174
EAN:4547359580938




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Szerokość | 20.6 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko 63205LLB/2AS
Łożysko kulkowe zwykłe, kontakt promieniowy, stalowy koszyk tłoczony, uszczelnienia bezstykowe po obu stronach
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 52x52x20,6 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 180 g |
| Średnica wewn. | 25 mm |
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Szerokość | 20.6 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 63200 |
| Materiał | stal |
| Kosz | stal |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 7850 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 14000 N |
| Ciężar | 0.006 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 57,34 Netto
/ Sztuka
zł 70,53 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie