Łożyska kulkowe zwykłe NTN 6307NR
NTN - Łożysko kulkowe z głębokim rowkiem - 6307NR
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
NTN:6307NR
Rubix:339355
EAN:4547359389746




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Szerokość | 21 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko 6307 NR
Łożysko kulkowe z głębokim rowkiem, kontakt promieniowy, koszyk z tłoczonej stali, pierścień zatrzaskowy i rowek na średnicy zewnętrznej, otwarte
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 80x80x21 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 480 g |
| Średnica wewn. | 35 mm |
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Szerokość | 21 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 6300 |
| Materiał | stal |
| Kosz | stal |
| Prędkość odniesienia | 9900 rpm |
| Prędkość graniczna | 14000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 19100 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 37000 N |
| Ciężar | 0.033 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 56,55 Netto
/ Sztuka
zł 69,56 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie