Łożyska cienkościenne NTN 6801ZZ/5K
NTN - Łożysko kulkowe poprzeczne - 6800ZZ/5K
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
NTN:6801ZZ/5K
Rubix:337384
EAN:4547359006087




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 12 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 21 mm |
| Szerokość | 5 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko 6801ZZ/5K
Łożysko kulkowe zwykłe, kontakt promieniowy, koszyk tłoczony ze stali, osłony po obu stronach
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 21x21x5 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 6 g |
| Średnica wewn. | 12 mm |
| Średnica zewn. | 21 mm |
| Szerokość | 5 mm |
| Uszczelnienie | dwie metalowe osłony |
| Kosz | stal |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 6800 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 1040 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 2120 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 22,58 Netto
/ Sztuka
zł 27,77 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie