Łożyska kulkowe zwykłe NTN 6303LLUNRC3/2AS
NTN - Łożysko kulkowe głębokorowkowe - 6303LLUNRC3/2AS
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
NTN:6303LLUNRC3/2AS
Rubix:895150
EAN:4547359383140




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 17 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Szerokość | 14 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko 6303LLUNRC3/2AS
Łożysko kulkowe głębokorowkowe, kontakt promieniowy, koszyk tłoczony ze stali, pierścień zatrzaskowy i rowek na średnicy zewnętrznej, uszczelki kontaktowe po obu stronach
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 47x47x14 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 115 g |
| Średnica wewn. | 17 mm |
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Szerokość | 14 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Seria | 6300 |
| Materiał | stal |
| Kosz | stal |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 6550 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 15000 N |
| Ciężar | 2.52 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 23,98 Netto
/ Sztuka
zł 29,5 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie