Łożysko igiełkowe ciągnione NTN BK2526
NTN - łożysko igiełkowe - BK2526
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
NTN:BK2526
Rubix:242680
EAN:4547359027587




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 32 mm |
| Szerokość | 26 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko BK 2526
Łożysko igiełkowe, kielichowe, z zamkniętym końcem
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 32x32x26 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 54 g |
| Średnica wewn. | 25 mm |
| Średnica zewn. | 32 mm |
| Szerokość | 26 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Materiał | stal |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 26400 N |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 12,18 Netto
/ Sztuka
zł 14,98 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie