Zespół koszyka i wałeczków łożyska igiełkowego NTN AXK1128
NTN - Łożysko igiełkowe - AXK1105
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
NTN:AXK1128
Rubix:454202
EAN:4547359023138




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 140 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 180 mm |
| Szerokość | 5 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko AXK1128 = AXK140180
Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, zespół koszyka
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 180x180x5 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 1628 g |
| Średnica wewn. | 140 mm |
| Średnica zewn. | 180 mm |
| Szerokość | 5 mm |
| Seria | axk |
| Kosz | mosiądz |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 960000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 145000 N |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 146,23 Netto
/ Sztuka
zł 179,86 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie