Zespół koszyka i wałeczków łożyska igiełkowego NTN AXK1114
NTN - Łożysko igiełkowe - AXK1105
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
NTN:AXK1114
Rubix:1190775
EAN:4547359023046




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 70 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 95 mm |
| Szerokość | 4 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko AXK1114
Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, zespół koszyka
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 95x95x4 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 67 g |
| Średnica wewn. | 70 mm |
| Średnica zewn. | 95 mm |
| Szerokość | 4 mm |
| Seria | axk |
| Kosz | stal |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 253000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 53500 N |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 23,83 Netto
/ Sztuka
zł 29,31 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie