Łożyska walcowe wzdłużne NTN 81102T2
NTN - Łożysko igiełkowe - 81102T2
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
NTN:81102T2
Rubix:372900
EAN:4547359456691




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 15 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 28 mm |
| Szerokość | 9 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko 81102 T2
Łożysko igiełkowe, wzdłużne łożysko walcowe, seria 811
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 28x28x9 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 21 g |
| Średnica wewn. | 15 mm |
| Średnica zewn. | 28 mm |
| Szerokość | 9 mm |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, osiowe - Ca | 12200 N |
| Seria | 811 |
| Kosz | poliamid |
| Ciężar | 0.026 kg |
| Grubość | 9 mm |
| Prędkość graniczna | 11000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, osiowe - C0a | 26800 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 50,38 Netto
/ Sztuka
zł 61,97 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie