Łożyska baryłkowe NTN 22222.EMKW33C3

NTN - Łożysko baryłkowe samonastawne - 22222.EMKW33C3

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NTN:22222.EMKW33C3
Rubix:3135048
EAN:3413521061691
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.110 mm
Średnica zewn.200 mm
Szerokość53 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 22222EMKW33C3


Łożysko baryłkowe samonastawne, z centralnym żebrem na pierścieniu wewnętrznym, z dwuczęściowym, obrobionym koszykiem wycentrowanym względem pierścienia wewnętrznego, z rowkiem i otworami smarowymi na pierścieniu zewnętrznym, otwór stożkowy 1:12

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.110 mm
Średnica zewn.200 mm
Szerokość53 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Koszmosiądz
Uszczelnienieotwarty
Ciężar7.15 kg
Prędkość odniesienia3300 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r643000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr3300 N
  • Termin dostawy na zapytanie