Referencje
NTN:23222EAW33
Rubix:3135560
Producent:23222.EAW33
EAN:3413521058479




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 110 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 200 mm |
| Szerokość | 69.8 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 23222EAW33
Łożysko baryłkowe, koszyk tłoczony ze stali, rowek i otwory smarowe w pierścieniu zewnętrznym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 110 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 200 mm |
| Szerokość | 69.8 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Ciężar | 9.25 kg |
| Prędkość odniesienia | 2300 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 869000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 2300 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie