Łożyska baryłkowe NTN 22213EMKW33C3
NTN - Łożysko baryłkowe - 22213.EMKW33C3
Zobacz informacje techniczneReferencje
NTN:22213EMKW33C3
Rubix:3134967
EAN:3413521062216




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 65 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 120 mm |
| Szerokość | 31 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 22213EMKW33C3
Łożysko baryłkowe, jednoczęściowa klatka obrabiana, rowek i otwory smarujące w pierścieniu zewnętrznym, otwór stożkowy 1:12
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 65 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 120 mm |
| Szerokość | 31 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Kosz | mosiądz |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Ciężar | 1.5 kg |
| Prędkość odniesienia | 5300 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 212000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 5300 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie