Referencje
NSK:AW22
Rubix:663074
EAN:0029176527821

Szczegóły produktu : Podkładka AW22
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 110 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 154 mm |
| Szerokość | 1.8 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie

| Średnica wewn. | 110 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 154 mm |
| Szerokość | 1.8 mm |