Nożyczki Roebuck 7432912
Nożyczki dla elektryków o dużym zakresie pracy, z wygodnymi uchwytami
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Roebuck:7432912
Rubix:850874
EAN:3660338518256

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Nożyczki 5" dla elektryków, ogólnego zastosowania 942 7432912
Wygodne uchwyty 2-komponentowe.
Ostrze ze stali nierdzewnej, twardość 58-60 HRC.
Ząbkowane ostrze.
Idealne do ściągania izolacji i cięcia: kabli miękkich do 50 mm², kabli miedzianych do 0,
5 mm.
Dostarczane z zabezpieczeniem ostrza.
Ostrze ze stali nierdzewnej, twardość 58-60 HRC.
Ząbkowane ostrze.
Idealne do ściągania izolacji i cięcia: kabli miękkich do 50 mm², kabli miedzianych do 0,
5 mm.
Dostarczane z zabezpieczeniem ostrza.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Długość | 138 mm |
|---|---|
| Długość ostrza | 43 mm |
| Materiał | bi-material |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 101,97 Netto
/ Sztuka
zł 125,42 Brutto
- Dostępny