Nożyce Facom 985.ST

Nożyce

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Facom:985.ST
Rubix:673939
EAN:3148512171003
brand logo

Informacje techniczne

Wydajność cięcia1.2 mm
Długość255 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Nożyce do blachy 985.ST


985 - nożyce typu "Aviation"
-Wysokie przełożenie umożliwia długie cięcia bez wysiłku.
-Wpuszczana sprężyna zwiększająca oraz wewnętrzna sprężyna otwierająca.
-Delikatne zęby na krawędziach zapobiegające ześlizgiwaniu się blachy.
-Kute ostrza z chromowo-molibdenowej stali.
-Ergonomiczne, antypoślizgowe uchwyty dwumateriałowe.
-Oznaczone kolorami zgodnie z kierunkiem cięcia:
-Czerwony: cięcie w lewo (Ref 985.LE).
-Zielony: cięcie w prawo (Ref 985.RI).
-Żółty: cięcie proste (Ref 985.ST).
-Zatrzask blokujący szczęki.
-Możliwość cięcia :
-Stal nierdzewna 80 kg/mm²: 0.8 mm.
-Stal średnio twarda: 1.2 mm.

Mocne strony

Wysokie przełożenie umożliwia długie cięcia bez wysiłku.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna438 g
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)260x85x28 mm
Waga w opakowaniu438 g
Wydajność cięcia1.2 mm
Długość255 mm
Długość szczęk55 mm
304,64 Netto
/ Sztuka
374,71 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie