Referencje
Gedore:V 180 23
Rubix:757215
Producent:6430330
EAN:4010886643037

Szczegóły produktu : Nożyce do kabli V 180 23 6430330
Nożyce do kabli 620 mm Tną kable o średnicy do 27 mm, materiał pełny do 200 mm2 Indywidualnie testowane, izolacja do 1000 V
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 2125 g |
|---|---|
| Wydajność cięcia | 27 mm |
| Długość | 620 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1137,82 Netto
/ Sztuka
zł 1399,52 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
