Nasadka Facom NM.75A
NM.A - 1" nasadki udarowe 6-punktowe w rozmiarze metrycznym
Zobacz informacje techniczneReferencje
Facom:NM.75A
Rubix:671297
EAN:3148516562296




Informacje techniczne
| Kwadratowy adapter napędu | 1 '' |
|---|---|
| Średnica | 86 mm |
| Długość | 98 mm |
Szczegóły produktu : Nasadka udarowa 1 75 mm NM.75A
NM.A - 1" nasadki udarowe 6-punktowe w rozmiarze metrycznym
- Dla bezpieczeństwa należy używać nasadek udarowych z dostarczonymi tulejami zaciskowymi i sworzniami.
- Dla bezpieczeństwa należy używać nasadek udarowych z dostarczonymi tulejami zaciskowymi i sworzniami.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 3601 g |
|---|---|
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 105x105x100 mm |
| Waga w opakowaniu | 3601 g |
| Kwadratowy adapter napędu | 1 '' |
| Średnica | 86 mm |
| Długość | 98 mm |
| Wykończenie | fosforan |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1697,19 Netto
/ Sztuka
zł 2087,54 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie