Referencje
SKF:SRV.NJ 410
Rubix:125307
Producent:14058
EAN:7316577314604




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 130 mm |
| Szerokość | 31 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NJ 410
Łożyska walcowe SKF są dostępne w różnych wykonaniach, seriach i rozmiarach. Najważniejsze różnice konstrukcyjne między łożyskami w tej sekcji to: - liczba rzędów rolek (jedna, dwie lub cztery) - rodzaj koszyka (standardowy lub specjalny projekt) - łożyska z koszykiem są odporne na duże obciążenia promieniowe, szybkie przyspieszenia i wysokie prędkości. - łożyska w pełni wypełnione (bez koszyka) zawierają maksymalną liczbę rolek i dlatego nadają się do bardzo dużych obciążeń promieniowych przy umiarkowanych prędkościach. - Łożyska walcowe SKF o dużej nośności łączą wysoką nośność łożysk w pełni wypełnionych z możliwością wytrzymywania wysokich prędkości, charakterystyczną dla łożysk z koszykiem. - Konfiguracja krawędzi pierścieni wewnętrznych i zewnętrznych (pozycja i liczba krawędzi prowadzących)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 31x130x130 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 2050 g |
| Średnica wewn. | 50 mm |
| Średnica zewn. | 130 mm |
| Szerokość | 31 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 6000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 127000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 130000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie