Kalibracja łożyska / pierścień dystansowy Nilos 61938 AV
NILOS-Ring do jednorzędowych łożysk kulkowych
Zobacz informacje techniczneReferencje
Nilos:61938 AV
Rubix:968585
Producent:61938AV




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 190 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 245 mm |
| Szerokość | 4 mm |
Szczegóły produktu : Uszczelnienie 61938 AV
Nilosring do jednorzędowych łożysk kulkowych. Uszczelnia na zewnętrznym pierścieniu łożyska.
Nilosring do jednorzędowych łożysk kulkowych. Uszczelnia na zewnętrznym pierścieniu łożyska.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 190 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 245 mm |
| Szerokość | 4 mm |
| Grubość | 0.5 mm |
| Materiał | stal, ocynkowana |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie