Złączki gwintowane Mecaline 842956

Nierdzewny adapter trójnika stożkowego żeńsko-męski

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:842956
Rubix:1745718
EAN:3660338063244
TEE FITTING STAINLESS STEEL Connecting diameter R1/4

Informacje techniczne

Materiałstal nierdzewna
Połączenie 1g1/4
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Trójnik typu "T" 2 x gwint wewnętrzny 1/4"+ 1 x gwint zewnętrzny R1/4, stal szlachetna 316L 842956


Materiał: Stal nierdzewna AISI 316L. Zakres ciśnienia: -0.99…140 Bar. Zakres temperatur: -110°C…300°C.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Materiałstal nierdzewna
Połączenie 1g1/4
Ciśnienie robocze140 bar
Maksymalna temperatura300 °C
Min. temperatura-110 °C
222,83 Netto
/ Sztuka
274,08 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie