Przyssawki i miękkie chwytaki SMC ZP3E-32BMN
Niepozostawiający śladów z rowkiem - ZP3E
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:ZP3E-32BMN
Rubix:2984146
Producent:ZP3E-32BMN
EAN:3618036463774

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Ssawka podciśnieniowa ZP3E-32BMN
Przyssawki próżniowe serii ZP dostępne są w 19 średnicach od 2 do 200 mm, w 6 materiałach przyssawek i 4 wzorach przyssawek, oferując szeroki wybór. Cztery standardowe wzory przyssawek to: płaskie, płaskie z żeberkami, głębokie oraz harmonijkowe; jeżeli nie spełniają one wymagań Twojego zastosowania, skontaktuj się z nami w sprawie zastosowania niestandardowego. Nasi inżynierowie wykonali na zamówienie wiele konstrukcji i kształtów, wykorzystując różnorodne materiały.
Mocne strony
Rozmiary przyssawek: Ø 32 - Ø 125 mm Kształty: typ harmonijkowy z rowkiem Materiały: NBR, guma silikonowa, guma poliuretanowa, FKM, NBR niepozostawiający śladów.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | nbr |
|---|---|
| Średnica | 32 mm |
| Kształt | miech |
| Typ | przyssawka próżniowa |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 41,69 Netto
/ Sztuka
zł 51,28 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie