Pneumatyczne złącze wtykowe Festo NEDU-L2R1-V8-M12G5-M12G5

NEDU złącza

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:NEDU-L2R1-V8-M12G5-M12G5
Rubix:2921819
Producent:2839846
EAN:4052568062491
brand logo

Informacje techniczne

Materiałtpe-u (pur), ciśnieniowy odlew cynkowy, fpm, stop miedziowy
Połączenie 1m12x1 a-gecodeerd, 5-polig, rechte contactdoos (socket)
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Łącznik wtykowy T NEDU-L2R1-V8-M12G5-M12G5


Złącze typu T NEDU-L2R1-V8-M12G5-M12G5 Zakres napięcia roboczego DC=0 - 30 V, Wytrzymałość na napięcia udarowe=1,5 kV, Obciążalność prądowa przy 40°C=4 A, Stopień zanieczyszczenia=3, Klasa odporności na korozję KBK=2

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Materiałtpe-u (pur), ciśnieniowy odlew cynkowy, fpm, stop miedziowy
Połączenie 1m12x1 a-gecodeerd, 5-polig, rechte contactdoos (socket)
Połączenie 2m12x1 a-gecodeerd, 2-polig, rechte stekker (plug) + m12 a-gecodeerd, 3-polig, rechte stekker (plug)
Maksymalna temperatura85 °C
Średnica rury8.3 mm
106,04 Netto
/ Sztuka
130,43 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie