Akcesoria do techniki połączeń elektrycznych Festo NEBU-G78W5-K-2-N-LE5


NEBU connection line

Referencje
festo:NEBU-G78W5-K-2-N-LE5
rubix:2917572
producent:573855
ean:4052568102913

Szczegóły produktu : Gniazdo do zasilania elektrycznego NEBU-G78W5-K-2-N-LE5


power supply socket NEBU-G78W5-K-2-N-LE5 Based on the standard=EN 61984, Cable attribute=Standard, Operating voltage range AC=0 - 300 V, Operating voltage range DC=0 - 300 V, Surge strength=4 kV

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Brak atrybutów do wyświetlenia dla tego produktu
228,64 Netto
/ Sztuka
281,23 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie