Uszczelnienia wału i pierścienie gamma NAK 18X28X7 TC NBR-BLUE
Nbr-blue simmering
Zobacz informacje techniczneReferencje
NAK:18X28X7 TC NBR-BLUE
Rubix:267300
Producent:18X28X7 TC NBR-BLUE


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 18 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 28 mm |
| Szerokość | 7 mm |
Szczegóły produktu : 18x28x7 TC NBR-BLUE Simmering
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 18 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 28 mm |
| Szerokość | 7 mm |
| Materiał | nbr |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie