Nasadka Beta Tools 720 32
Nasadki z żeńskim kwadratem 1/2\" sześciokątne, seria normalna BETA 720
Zobacz informacje techniczneReferencje
Beta Tools:720 32
Rubix:562749
Producent:007200032
EAN:8014230028811


Informacje techniczne
| Kwadratowy adapter napędu | 1/2 '' |
|---|---|
| Średnica | 32 mm |
| Długość | 50 mm |
Szczegóły produktu : Nasadka udarowa 1/2" 32mm 720-32 007200032
UNI/ISO 2725 DIN 3129
Wykonanie fosforanowane
Wykonanie fosforanowane
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 150x115x45 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 227 g |
| Kwadratowy adapter napędu | 1/2 '' |
| Średnica | 32 mm |
| Długość | 50 mm |
| kwadrat | 12.7 mm |
| Wykończenie | fosforan |
| Ciężar | 227 g |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie